QUICK CHANGE TAP CHUCK S-JSF.ISO12164-A63.ER20.160

Nr art.: 50796126002000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria S-JSF
Oznaczenie producenta S-JSF.ISO12164-A63.ER20.160; SYNCHRO-GEWINDESCHNEIDFUTTER
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Złącze krótkiej oprawki zaciskowej; Stożek tulei zaciskowej
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 20
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne); Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Złącze po stronie maszyny A
Min. średnica mocowania 1 mm
Maks. średnica mocowania 13 mm
Długość wysięgu 160 mm
Do gwintowania tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Długość całkowita 160 mm
Wys. całkowita 63 mm
Szerokość całkowita 63 mm
Norma ISO 12164-1
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50796126002000
EAN / GTIN 4047109200159
Numer producenta 8432802157
Numer L L20010 5053
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET S-JSF.ISO12164-A63.ER20.160 QUICK CHANGE TAP CHUCK

Wskazówka:

Ceratizit item number: 8432802157