Handrail for platform stairs, with double-sided access 3 steps

Nr art.: 50214
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość poręczy 1 040 mm
Szerokość poręczy 649 mm
Do liczby stopni 3
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Poręcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50214
EAN / GTIN 4031405502147
Numer producenta 050214
Numer L L90110 619
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do schodów podestowych, dostępnych z obu stron
  • Do samodzielnego montażu po lewej lub prawej stronie podjazdu

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 649mm
  • Średnica: 35mm
  • Długość: 1040 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi