Ściernice z tworzywa sztucznego Stożek, Priemonė, Typ: 1919K

Nr art.: 501565 1919K
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Materiały ścierne Korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość średnie
szerokość 19 mm
wysokość 19 mm
Opis kształtu Stożek
Zawartość 25 kg
Rodzaj produktu Ściernice

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501565 1919K
EAN / GTIN 4062406372811
Numer producenta 501565 1919K
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice z tworzywa sztucznego (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) mają niską gęstość i miękki korpus. Umożliwia to łagodną obróbkę i eliminuje zatykanie się ściernic. Wyraźnie słabsze działanie ścierne w porównaniu ze ściernicami ceramicznymi.
Od szlifowania dokładnego do polerowania.

Zastosowanie:

Do szlifowania dokładnego i łatwego usuwania zadziorów na miękkich materiałach typu aluminium, miedź i tworzywa sztuczne. Zapewnia bardzo wysoką jakość powierzchni o matowym połysku.
Kształt stożka do obrabianych elementów z otworami i konturami.