• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Ściernice ceramiczne Trójkąt (ukośny), zgrubne, Typ: 2020TA

Nr art.: 501520 2020TA

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Zawartość 25 kg
Opis formy walcowy
Szerokość materiału ściernego 20 mm
Długość materiału ściernego 20 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości Kilogram
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501520 2020TA
EAN / GTIN 4062406372705
Numer producenta 501520 2020TA
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice ceramiczne (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) to najczęściej stosowane ściernice do obróbki wibrościernej i nadają się do uniwersalnego zastosowania. Bardzo wysoka gęstość i silne działanie ścierne.
Wersja wysokowydajna zapewnia krótki czas obróbki. Mała skłonność do zużycia, wysoka trwałość.

Zastosowanie:

Do szybkiego usuwania zadziorów, zaokrąglania krawędzi oraz obróbki wstępnej przed polerowaniem stali węglowej, stali stopowej oraz innych stopów stali. Nadają się również do obróbki zgrubnej tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych, przy czym istnieje ryzyko szybszego zatykania się ściernic i słabszego działania ściernego.
Kształt trójkąta (ukośny) jest najbardziej uniwersalny.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GMT" Zobacz wszystkie