Stainless steel trolley

Nr art.: 5001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu stal stopowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej CS (Chrom-Stahl)
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Eloksalowane
Materiał stal stopowa
Maks. nośność 120
Szerokość łącznie 570 mm
Głębokość całkowita 870 mm
Wysokość całkowita 950 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5001
EAN / GTIN 4017976050010
Numer producenta 5001
Numer L L90080 287
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Stainless steel trolleys with tubular push bars made of CNS (chrome-nickel steel) and 2 deep-drawn shelves made of CS (chrome steel) with all-round edge, sound-absorbing padding. Load capacity per shelf 80 kg. 4 swivel castors with TPE tyres, elastic and easy running, non-marking. Hubs with ball bearings, 2 swivel castors with brakes. Stainless steel castors according to DIN 18867 part 8. With edge protection and disc bumpers to prevent heavy damage. Delivered flat-packed, easy self-assembly.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 120
  • Shelf heights (mm): 230, 850
  • Usable surface length (mm): 800
  • Usable surface width (mm): 500
  • Overall length (mm): 870
  • Total width (mm): 570
  • Total height (mm): 950
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32