Voziček iz nerjavečega jekla

Št. art.: 5001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 2
Material Griff Edelstahl
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche CS (Chrom-Stahl)
Breite Ladefläche 500 mm
Tiefe Ladefläche 800 mm
Tragfähigkeit je Ladefläche 80
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle Da
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Laufbelag spurlos Da
Produktart Transportwagen
Beschichtung eloxiert
Material Edelstahl
Tragfähigkeit max. 120
Breite gesamt 570 mm
Tiefe gesamt 870 mm
Höhe gesamt 950 mm
fahrbar ja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5001
EAN/GTIN 4017976050010
Številka proizvajalca 5001
L-število L90080 287
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Edelstahlwagen mit Rohrschiebebügeln aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und 2 tiefgezogenen Böden aus CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Tragkraft pro Etage 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. Zur Vermeidung von starken Beschädigungen mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 120
  • Etagenhöhen (mm): 230, 850
  • Nutzflächenlänge (mm): 800
  • Nutzflächenbreite (mm): 500
  • Gesamtlänge (mm): 870
  • Gesamtbreite (mm): 570
  • Gesamthöhe (mm): 950
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 125 x 32

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript