Chariot Inox

Réf.: 5001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plateaux

Identification et classification

Référence article 5001
EAN / GTIN 4017976050010
Réf. fabricant 5001
Article hors catalogue L90080 287
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot en acier inoxydable avec poignées en acier inoxydable (acier au chrome-nickel) et 2 étagères embouties en acier chromé avec bord périphérique, doublées d’un matériau insonorisant. Charge admissible par étagère : 80 kg. 4 roulettes pivotantes avec bandage TPE, élastiques et souples, non tachantes. Moyeux avec roulement à billes, 2 roulettes pivotantes avec frein. Roulettes en acier inoxydable conformes à la norme DIN 18867 partie 8. Pour éviter les dommages importants, avec coins de protection des bords et roulettes déflectrices. Livraison démontée, montage facile.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 120
  • Hauteurs des plateaux (mm): 230, 850
  • Longueur de la surface utile (mm): 800
  • Largeur de la surface utile (mm): 500
  • Longueur totale (mm): 870
  • Largeur totale (mm): 570
  • Hauteur totale (mm): 950
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32