{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość czujnika L | 13 mm | |
| Materiał ostrza | z węglików spiekanych | |
| Typ czujnika | Czujnik z końcówką | |
| Kąt wierzchołkowy | 19 stopni | |
| Promień wierzchołka | 25 µm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Liczba elementów | 1 szt. | |
| Długość całkowita L1 | 13 mm | |
| Gwint przyłącza | M2; M2,5 | |
| Średnica trzonka Ds | 2,5 mm | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 499266 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197954664 | |
| Numer producenta | 499266 13 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |