• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przymiary 600 mm

Nr art.: 499240 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. przemieszczenie głowicy pomiarowej L1 640 mm
dokładność pomiaru (20°) 7 µm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP IP 67
efektywna długość pomiarowa L0 600 mm
odległość osi otworów L2 778 mm
długość całkowita L3 798 mm
szerokość 22 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
długość przewodu 3,4 m
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu Przymiary

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 499240 600
EAN / GTIN 4946368854229
Numer producenta 539-811

Opis

Wykonanie:

  • z systemem pomiaru bezwzględnego
  • po włączeniu wyświetlana jest aktualna pozycja, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego dosuwania do punktów odniesienia
  • łatwy montaż i instalacja.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do dokładnej rejestracji i pozycjonowania przemieszczeń osiowych,np. we frezarkach, tokarkach, stołach pozycjonujących lub przyrządach pomiarowych. Nadają się również do przezbrojenia obrabiarek na wskaźniki cyfrowe.

Wskazówka:

Używane tylko w połączeniu ze wskaźnikiem nr 499356.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    efektywna długość pomiarowa L0 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka