Zestaw płyt przejściowych hamulców do 6-tłoczkowego zacisku w hamulcu tarczowym

Nr art.: 4971-3/2
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
Numer artykułu 4971-3/2
EAN / GTIN 4000896262908
Numer producenta 4971-3/2
Numer L L60330 103569
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Non-destructive resetting of 6-piston brake calipers

  • Enlargement of the contact surface to 165 x 72 mm
  • Easy adaptation to brake piston using magnet Resetting tool 4971-1 and 4971-4
  • Easy attachment of the adapter plates using 1 disc magnet: ⌀ 20 mm
  • Insert size: 165 x 70 x 6 mm
  • Surface: Galvanised
  • Magnetic trigger force: 2kg
  • Made in Germany