{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres pomiaru Fe | 0 µm - 3 000 µm | |
| zakres pomiaru na metalach nieżelaznych | 0 µm - 1 250 µm | |
| typ sondy | kombi | |
| ⌀ głowicy pomiarowej | 11,4 mm | |
| Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
| Rodzaj produktu | Sonda pomiarowa |
| Numer artykułu | 496912 KOMBI | |
| EAN / GTIN | 2050001709202 | |
| Numer producenta | 2442.410 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de |