{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Czas pracy | 90 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Oznaczenie producenta | Universal Leptoskop, Typ: 2042 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Min. wartość zmierzona, Materiały metalowe | 0 mm | |
| Min. wartość zmierzona, Materiały niemetalowe | 0 mm | |
| Wartość zmierzona do, Materiały metalowe | 20 mm | |
| Wartość zmierzona do, Materiały niemetalowe | 20 mm | |
| Zasada pomiaru, Materiały metalowe | Magnetyczny pomiar grubości | |
| Zasada pomiaru, Materiały niemetalowe | Pomiar wiroprądem | |
| Granica błędu dla warstwy od, 1 | 0 µm | |
| Granica błędu dla warstwy od, 2 | 100 µm | |
| Granica błędu dla warstwy do, 1 | 100 µm | |
| Granica błędu dla warstwy do, 2 | 1 000 µm | |
| Granica błędu, 1 | 1 % | |
| Granica błędu, 2 | 1 % | |
| Granica błędu do, 1 | 1 % | |
| Granica błędu do, 2 | 3 % | |
| Rodzaj produktu | Grubościomierz | |
| Wielkość pomiarowy | milimetr | |
| Wartość zmierzona dla | Materiały metalowe; Materiały niemetalowe | |
| Zakres granicy błędu | 1; 2 | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Norma | ISO 2808 | |
| Protokół kontrolny | protokół kontroli producenta | |
| Pamięć przyrządu (pomiary) | 10 000 | |
| Złącze | Złącze USB |
| Numer artykułu | 496850 2042 | |
| EAN / GTIN | 2050001061546 | |
| Numer producenta | 2042.001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de |