• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Klucz do odpowietrzania układu hamulcowego ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 11 mm

Nr art.: 4968-11
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
Numer artykułu 4968-11
EAN / GTIN 4000896085729
Numer producenta 4968-11
Numer L L60140 3336
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Brake bleeding without dismounting the wheels,
replacement of wheel brake cylinder, master brake cylinder and the tube connections
  • Equal hexagon size on both sides
  • Bent and offset
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 11 mm
  • Dimensions / length: 236 mm
  • Net weight: 0.1 kg