Płytka do porównywania twardości HV 5, wartość twardości (ok.): 300

Nr art.: 495162 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wartość twardości (ok.) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Nacisk pomiarowy 5 kg
Wysokość 10 mm
Średnica 65 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Płyty do porównywania twardości (wzorce wartości)
Metoda pomiaru Pomiar twardości metodą Vickersa (HV)
Wartość twardości ok. 300
Materiał stal
Platformy Okrągły.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 495162 300
EAN / GTIN 2050001958068
Numer producenta 495162 300
Producent/osoba odpowiedzialna Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe płytki wzorcowe twardości; z homogenicznej stali do okresowej kalibracji twardościomierzy.

Zaleta:

Kolorystyczny i symboliczny system porządkowania na każdym opakowaniu.

W dostawie:

Wszystkie płytki wzorcowe twardości są dostarczane ze świadectwem kalibracji DAkkS, .

Wskazówka:

Kalibracja innymi metodami, płytki do porównywania twardości o innych wymiarach i z liniami siatki dostępne na zamówienie. Szybka dostępność w magazynie producenta.