Sonda UCI do alphaDUR II i alphaDUR mini II 49 N

Nr art.: 495043 49
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 19,5 mm
nacisk pomiarowy 49 N
długość 175 mm
masa 190 g
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Sonda

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 495043 49
EAN / GTIN 2050001659712

Opis

Pasuje do:

Twardościomierze UCI alphaDUR II nr 495042 i alphaDur mini II nr 495047.

Wskazówka:

Inne wersje do pomiaru otworów, rowków lub kół zębatych na zapytanie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne