Kulki rubinowe, długość 20 mm 1/12,5 mm

Nr art.: 494222 1/12,5
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
długość L 20 mm
efektywna długość robocza 12,5 mm
⌀ kulki D 1 mm
⌀ chwytu S 0,8 mm
gwint przyłączeniowy M2
materiał końcówki rubin
materiał części chwytowej z HM
masa 0,4 g
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 494222 1/12,5
EAN / GTIN 2050000956768

Opis

Wykonanie:

Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka