{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 90 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 114 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Długość całkowita | 115 mm | |
| Napęd | Stempel sześciokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 4937-90 | |
| EAN / GTIN | 4000896199280 | |
| Numer producenta | 4937-90 | |
| Numer L | L60140 6084 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |