MDE41 Magnetyczny stojak wiertarski

Nr art.: 4933451015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933451015
EAN / GTIN 4002395136681
Numer producenta 4933451015
Numer L L00800 1133
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Mocny silnik o mocy 1200 W
  • 2-biegowa przekładnia: Zoptymalizowana prędkość obrotowa do wiercenia wiertłami rdzeniowymi i wiertłami krętymi
  • Wykrywanie ruchu AUTOSTOP™: W przypadku przeciążenia urządzenie wyłącza się automatycznie, aby chronić użytkownika.
  • Elektromagnes o sile przytrzymania 9930 N
  • Maks. Średnica wiercenia wiertłem rdzeniowym 41 mm, wiertłem pełnym 13 mm
  • Uchwyt Weldon 19 mm
  • Długość skoku 146 mm umożliwia stosowanie najróżniejszych akcesoriów
  • Pokrętło z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, dla użytkownika z prawej lub lewej strony
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego

Cecha szcz.:

  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga [kg]: 13,5
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 475 / 730
  • Pobór mocy [W]: 1200
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 730
  • min. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 475
  • wersja produktu: MDE 41

W dostawie:

Scope of delivery Safety strap, ejector pin, 13 mm gear rim drill chuck with adapter, spray bottle, carrying case.