• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Brzeszczot tarczowy 250/30 mm 60Z do dre

Nr art.: 4932472016
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
Średnica skrawania 250 mm
Średnica otworu mocującego 30 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) 60
Powłoka TiAlN
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932472016
EAN / GTIN 4058546324124
Numer producenta 4932472016
Numer L L01850 2025
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Powłoka PTFE (teflon): zmniejsza tarcie, zapewniając szybsze i chłodniejsze cięcia
  • Chroni przed korozją i gromadzeniem się żywicy
  • Wycinane laserowo szczeliny wibracyjne: dla mniejszych wibracji i bardziej precyzyjnych cięć
  • Szczeliny są wypełnione poliuretanem i działają jak amortyzatory, zapobiegając przenoszeniu wibracji na zęby z węglika spiekanego.
  • Wysokiej jakości stal cięta laserowo: gwarantuje precyzyjne cięcia
  • Zęby z węglika spiekanego z dodatkiem kobaltu: pozostają dłużej ostrzejsze i zapewniają czyste cięcia

Cecha szcz.:

  • Ilość zębów: 60
  • Średnica otworu [mm]: 30
  • Średnica brzeszczotu: 250
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: CSB MS W 250x30x2,8x60ATB
  • Średnica brzeszczotu [mm]: 250
  • Liczba zębów: 60