{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania | 3 mm | |
| Długość rowków mocujących | 33 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Długość całkowita | 61 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 4932352349 | |
| EAN / GTIN | 4002395370085 | |
| Numer producenta | 4932352349 | |
| Numer L | L01850 2659 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |