Wózki stołowe z tacami

Nr art.: 4930
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 40 mm
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Nośność półki górnej 200
Nośność półki środkowej 200
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 850 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400
Szerokość łącznie Bg 500 mm
Głębokość całkowita Tg 986 mm
Wysokość całkowita Hg 1 065 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4930
EAN / GTIN 4017976049304
Numer producenta 4930
Numer L L90080 670
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek stołowy o spawanej konstrukcji stalowej. Z 3 blachami stalowymi. Wsporniki z rur stalowych i wanny z blachy stalowej są ze sobą skręcane. Wanna uszczelniona olejem, krawędź o wysokości 40 mm. Lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Uchwyt do pchania w pozycji poziomej. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność górnej i środkowej powierzchni ładunkowej wynosi 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 850
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Wysokość kondygnacji (mm): 207, 519, 829
  • Długość całkowita (mm): 986
  • Całkowita szerokość (mm): 500
  • Całkowita wysokość (mm): 1065
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40