Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Endoskop wideo bez sondy

Nr art.: 492921

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492921
Numer producenta 492921
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Endoskop wideo HOLEX z dużym ekranem LCD z dobrym odwzorowaniem detali i różnorakimi funkcjami. Osłona przeciwsłoneczna oferuje dodatkową ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Dwa uchwyty ręczne pewnie trzymają urządzenie na miejscu. Urządzenie podstawowe jest kompatybilne ze wszystkimi sondami endoskopowymi HOLEX nr 492932-492942.
  • urządzenie podstawowe z wyświetlaczem 7″ LCD (wycinek ekranu 6″)
  • tryb zoom; cyfrowy zoom 3-stopniowy: 1,5×, 2× i 5×
  • rejestracja obrazu i wideo do zapisu
  • wyjście USB i AV. Przez zintegrowane wyjście USB i AV można przenieść obrazy i wideo na PC
  • zintegrowane akumulatory litowo-jonowe wytrzymującej 5 godzin pracy
  • ochrona IP55
  • obraz obracany klawiszem o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zaleta:

  • niezwykle solidny i idealnie przystosowany do użytku na zewnątrz
  • bardzo duże pole widzenia 6″
  • rozdzielczość ekranu 640 × 480 px
  • możliwość rozdzielenia ekranu na widok 0° i 90°
  • możliwość komentowania dzięki funkcji nagrań głosowych. Za pomocą wbudowanego mikrofonu można wykonywać komentarze w czasie inspekcji. W ten sposób można zrezygnować z robienia notatek
  • wybrane ustawienia są wyraźnie wyświetlane bezpośrednio na ekranie.

Funkcja:

IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Solidny, wodo- i pyłoszczelna walizka transportowa. Karta pamięci SD (16 GB), zasilacz (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), przewód USB, przewód AV, zestaw do czyszczenia. Bez sondy.

Wyp. dodatkowe:

Sondy endoskopowe nr 492932 – 492944.