Endoskop sztywny, ⌀6 mm, długość sondy: 330mm

Nr art.: 492777 330
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ sondy 6 mm
kierunek patrzenia 90 stopni
kąt otwarcia 70 stopni
Rodzaj produktu Endoskopy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492777 330
EAN / GTIN 4067263130208
Numer producenta SE60330D70
Producent/osoba odpowiedzialna ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki rurkom ze stali szlachetnej i wysokiej jakości elementom optycznym nadaje się szczególnie do trudnych codziennych zastosowań przemysłowych. Metalowy trzonek i specjalne wykończenie ze szkła sprawiają, że endoskop jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia i zużycie oraz zapewnia optymalną ochronę elementów optycznych. System obiektywów z prętem zapewnia wyraźny, ostry i jasny obraz oraz wyróżnia się maksymalną ostrością również przy brzegach i najszerszym możliwym kącie widzenia. Kierunki patrzenia od 0° do 120° i kąty otwarcia w zakresie 0° do 105° umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Zaleta:

  • Optymalna jakość obrazu – wyraźny, ostry, jasny.
  • Wierne odwzorowywanie kolorów.
  • Wbudowany światłowód z włókna szklanego.
  • Odporność na ciśnienie do +5 barów (w powietrzu).
  • Bardzo duża nośność dzięki metalowym trzonkom.
  • Odporność na działanie olejów, paliw i rozpuszczalników.
  • Odporność na temperatury do 150°C (i powyżej).
  • Dostępne w zakresie od 1,6 mm do 10 mm.
  • Mniejsza średnica do obserwacji niewielkich przedmiotów obrabianych i punktów dostępowych.

Wyp. dodatkowe:

Źródła światła LED, obiektyw, kamera HD, trzpień ochronny.

Wskazówka:

Inne sondy o kącie patrzenia 0°–120° i kącie otwarcia obrazu 65°–105° są dostarczane na zamówienie. Dostępne są również wersje z chwytem układu optycznego obracanym o 340°.