Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Lupa z podświetleniem diodowym, z dodatkową soczewką, ⌀ soczewki: 153mm

Nr art.: 491496 153

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ soczewki (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy
14 W
Napięcie znamionowe
100 V; 240 V
Częstotliwość sieciowa
50 Hz; 60 Hz
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Długość ramienia przegubowego A A
500 mm
Długość ramienia przegubowego B B
484 mm
Wysięg
1 356 mm
Kształt główki
kształt okrągły
Średnica głowica
250 mm
Sprzęt oświetleniowy
Moduł LED
Wymienne źródło światła
nie
Liczba diod LED
48
Wydajność świetlna
14 W
Żywotność
50 000 h
Średnica soczewki
153 mm
Rodzaj produktu
Oprawa oświetleniowa do lupy
Typ soczewki
Dyfrakcyjne
Powiększenie (x-krotne)
2; 3,5
Kształt soczewki
kształt okrągły
Materiał soczewki
Szkło silikatowe
Materiał oprawki
z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491496 153
Numer producenta 491496 153
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Innowacyjnie zaprojektowana lupa podświetlana, która sprosta najwyższym wymaganiom. Duży wziernik ⌀153 mm zapewniający widzenie bez zniekształceń. Wyważony i dokładnie pozycjonowany układ dźwigni z odciągiem sprężynowym, solidna konstrukcja z aluminium i tworzywa o wysokich parametrach. Zamknięte przeguby chronią przewody umieszczone wewnątrz.
  • szklana soczewka całkowicie odporna na zadrapania – zapewnia widzenie bez zniekształceń,
  • przegub kulowy 3D zapewnia możliwość indywidualnej regulacji i ustalania położenia,
  • oświetlenie: 48 diod LED wysokiej mocy, pobór mocy tylko 14 W. Siła światła 6000 lx, możliwość 10% płynnego przyciemnienia, okres eksploatacji diod LED nawet 50 000 h,
  • włączanie segmentowe (wizualizer) umożliwia zastosowanie efektów oświetleniowych podkreślających strukturę. Odwzorowanie barw w stopniu 1A umożliwia uzyskanie jaskrawych barw,

Zastosowanie:

W laboratorium, na produkcji, w montażu, na wydziale zabezpieczenia jakosci itp, gdzie istnieją wysokie wymagania pod względem widoczności i ergonomii.

W dostawie:

Zasilacz sieciowy wtyczkowy 100 − 240 V, 50/60 Hz, osłona soczewki i zacisk stołowy nr 491492, wielk. TK.
dodatkowa soczewka o ⌀ 30 mm.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Wskazówka:

Ta lupa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty