Przyrząd do podparcia

Nr art.: 4912-6
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
Seria 4912
Oznaczenie producenta Abstützvorrichtung; HAZET 4912-6
Rodzaj produktu Wciągnik uniwersalny
Materiał obudowy stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4912-6
EAN / GTIN 4000896238835
Numer producenta 4912-6
Numer L L60140 5078
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Prevents unwanted raising of the chassis during a spring tensioning process
  • Can be used on almost all vehicles – helpful on vehicles with multi-link axle
  • Protective pads prevent damage to the vehicle parts
  • Facilitates removal of rear axle springs
  • Safety: visual chain provides a reminder for tool removal
  • Use together with universal inside spring vice set 4904/6
  • Clamping range: 80 – 127 mm
  • Thrust block diameter: 30 mm
  • Chain length: 750 mm
  • Made in Germany