Narzędzie do luzowania ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Czop profilowany, masywny ∙ Rozmiar klucza do profilu walcowego 5 x 7 mm

Nr art.: 4912-2
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
Numer artykułu 4912-2
EAN / GTIN 4000896155804
Numer producenta 4912-2
Numer L L60140 2720
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Expansion of the spring strut and ball joint mounting (separating the spring strut from the wheel bearing housing)
  • Application on e.g. RENAULT ∙ PEUGEOT ∙ CITROËNVW Golf 7 ∙ SEAT León 3
  • for pin profile 5 x 7 mm
  • Drive with ball race
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Pin profile, solid
  • Wrench size: for pin profile 5 x 7 mm
  • Dimensions / length: 49 mm
  • Length l1: 10 mm
  • Net weight: 0.07 kg
  • For manual operation