45° angled nose spare tips for pliers 477 to 499, 85-200 mm

Nr art.: 490.SE32-2
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
Wierzchołek kąta 45 stopni
Platformy A51
Wersja wygięty
Liczba końcówek wymiennych 2
Materiał Stal specjalna
Rodzaj produktu Szczyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 490.SE32-2
EAN / GTIN 3148511796146
Numer producenta 490.SE32-2
Numer L L60130 1224
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Each item number consists of 2 jaw tips and 2 screws for fixing in the pliers.

Cecha szcz.:

  • D [mm]: 3.2
  • D min.-max. [mm]: 85-200
  • Jaws [mm]: 45°
  • [g]: 10