Wózek biurowy

Nr art.: 4882
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor Szare
Składane nie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 800 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Tragfähigkeit max. 150 kg
Szerokość łącznie Bg 535 mm
Głębokość całkowita Tg 900 mm
Wysokość całkowita Hg 925 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4882
EAN / GTIN 4017976048826
Numer producenta 4882
Numer L L90080 565
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

system modułowy: Konstrukcja z rur stalowych połączonych śrubami, lakierowana proszkowo na kolor szary jasny RAL 7035. 3 półki z płyt drewnopochodnych, jasnoszare. 4 koła skrętne z oponą z TPE, elastyczne i płynnie się toczące, niepozostawiające śladów. Piasta na łożyskach rolkowych z łożyskami ślizgowymi. 2 koła skrętne z blokadą. Dostawa w częściach, łatwy montaż we własnym zakresie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 150
  • Wysokość kondygnacji (mm): 260, 530, 800
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Długość całkowita (mm): 900
  • Całkowita szerokość (mm): 535
  • Całkowita wysokość (mm): 925
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32