Wózek biurowy

Nr art.: 4871
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor Szare
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość użytkowa 720 mm
Głębokość użytkowa 350 mm
Typ rolek Koła skrętne; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne nie; tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.; 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 150 kg
Szerokość łącznie Bg 810 mm
Głębokość całkowita Tg 385 mm
Wysokość całkowita Hg 1 100 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4871
EAN / GTIN 4017976048710
Numer producenta 4871
Numer L L90080 1163
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

system modułowy: Konstrukcja z rur stalowych połączonych śrubami, lakierowana proszkowo na kolor szary jasny RAL 7035. Podłogi, ściany boczne i ściana wzdłużna wykonane z płyt drewnopochodnych w kolorze jasnoszarym. 4 koła skrętne z oponą z TPE, elastyczne i płynnie się toczące, niepozostawiające śladów. Piasta na łożyskach rolkowych z łożyskami ślizgowymi. 2 koła skrętne z blokadą. Dostawa w częściach, łatwy montaż we własnym zakresie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 150
  • Wysokość kondygnacji (mm): 260, 620, 980
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 720
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 350
  • Długość całkowita (mm): 810
  • Całkowita szerokość (mm): 385
  • Całkowita wysokość (mm): 1100
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32