Sprawdziany do gwintów UNF Sprawdzian trzpieniowy graniczny UNF-2B, Sprawdziany do gwintów UNF: 1/4cal

Nr art.: 486320 1/4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 278,07 PLN /szt.
  • 103,80 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintów UNF (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 6,35 mm
Maks. wymiar nominalny 6,35 mm
rodzaj gwintu UNF
Sprawdziany do gwintu UNF 1/4 UNF
Liczba zwojów na cal 28
Pole tolerancji B
Poziom tolerancji (jakość) 2
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma ANSI B 1.1
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486320 1/4
EAN / GTIN 2050001691163
Numer producenta 512456
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary sprawdzianów wg ANSI B1.2.
Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.
UNF = Unified national fine thread.

Norma:

ANSI B 1.1.