Sprawdziany do gwintów rurowych sprawdzian pierścieniowy nieprzechodni G3/8 cal

Nr art.: 486250 G3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,19 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 213,28 PLN /szt.
  • 97,67 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 228
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni
pole tolerancji A
Klasa tolerancji A
Rodzaj gwintu G
gwint G3/8
⌀ gwintu 16,66 mm
liczba zwojów na cal 19
Rodzaj produktu Pierścieniowy sprawdzian nieprzechodni do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 486250 G3/8
EAN / GTIN 2050001036315

Opis

Wykonanie:

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2.
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.
Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:

DIN EN ISO 228

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.
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
    Sprawdziany do gwintów UNF (cal) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka