Sprawdziany do gwintów rurowych spr. trzpieniowe, przechodnie, Sprawdziany do gwintów UNF: G1.1/4cal

Nr art.: 486160 G1.1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 233,17 PLN /szt.
  • 91,75 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintów UNF (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 228
  • Rodzaj gwintu: G

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 228
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni
pole tolerancji A
Klasa tolerancji A
Rodzaj gwintu G
gwint G1.1/2
⌀ gwintu 41,91 mm
liczba zwojów na cal 11
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian przechodni do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486160 G1.1/4
EAN / GTIN 2050001035974
Numer producenta 510764
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2.Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.