Sprawdziany do gwintu UNF Sprawdzian tłoczkowy graniczny do otworów pod gwint 6H, Sprawdziany do gwintu UNF: M3

Nr art.: 486055 M3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 63,57 PLN /szt.
  • 106,26 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 13
  • Rodzaj gwintu: M

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 13
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni
jakość 6
pole tolerancji H
Klasa tolerancji 6H
Rodzaj gwintu M
gwint M3
skok gwintu 0,5 mm
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian nieprzechodni do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486055 M3
EAN / GTIN 2050002073661
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowany pierwszy zwój gwint usuwa większe zanieczyszczenia na obrabianym elemencie i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu zwoju gwintu. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.
Konstrukcja wg DIN 2245.

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.