wielkość gwintu Sprawdzian trzpieniowy graniczny, gwint: M1

Nr art.: 486000 M1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 151,53 PLN /szt.
  • 271,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 13
  • Rodzaj gwintu: M

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 13
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni; Przymiar przychodni
jakość 6
pole tolerancji H
Klasa tolerancji 5H
Rodzaj gwintu M
gwint M1
skok gwintu 0,25 mm
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486000 M1
EAN / GTIN 2050001690968
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.
strony przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, część 1, kształt R). Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.
klasa tolerancji 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.