TORX screwdriver 3K DRALL T8 L.60mm

Nr art.: 48560008
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48560008
EAN / GTIN 4018754123209
Numer producenta 48560008
Numer L L60010 1580
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For internal TORX® screws
  • with hole in the drive tip (TORX® Tamper Resistant)
  • black lace
  • 3-component handle with non-slip flocking and hanging hole
  • Chrome Alloy Steel, matt chrome-plated

Cecha szcz.:

  • L1: 60 mm
  • L2: 155 mm
  • Drive profile: TORX®
  • Size of output profile: T8
  • Weight: 39g