TORX screwdriver 3K DRALL T6* L.50mm

Nr art.: 48560006
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
Długość grotu 50 mm
Właściwości uchwytu właściwości przeciwpoślizgowe
Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 145 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48560006
EAN / GTIN 4018754123186
Numer producenta 48560006
Numer L L60010 3787
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For internal TORX® screws
  • with hole in the drive tip (TORX® Tamper Resistant)
  • black lace
  • 3-component handle with non-slip flocking and hanging hole
  • Chrome Alloy Steel, matt chrome-plated

Cecha szcz.:

  • L1: 50 mm
  • L2: 145 mm
  • Drive profile: TORX®
  • Size of output profile: T6*
  • Weight: 45g