Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach 16 mm

Nr art.: 484406 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 60,96 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN ISO 1938-1
wymiar nominalny 16 mm
pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; C; Z; ZA; ZB; ZC
jakość 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
materiał stal hartowana
Rodzaj produktu Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 484406 16
EAN / GTIN 2050001063212

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali.
Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach do pól tolerancji A − ZC położonych wg ISO i podstawowych klas tolerancji 7 − 13. W zamówieniu należy podać wymiar nominalny, położenie pola tolerancji oraz podstawową klasę tolerancji lub klasę tolerancji np nr 484406 rozm. 10M6.

Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

Norma:

Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.

Wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. W zamówieniu podać położenie pola tolerancji (A − ZC) oraz podstawowy stopień tolerancji (7 − 13), np. nr 484406 rozm. 10M6. Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim, a wszystkie wymiary nominalne z tolerancją liczbową patrz nr 484409; 484411.