Sprawdziany dwuszczękowe graniczne, Typ: A

Nr art.: 484223 A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,78 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 100,83 PLN /szt.
  • 146,40 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni
pole tolerancji a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
jakość 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
wymiar nominalny 3,000 mm - 5,999 mm
materiał Stal na sprawdziany
Rodzaj produktu Sprawdziany dwuszczękowe graniczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484223 A
EAN / GTIN 2050001936905
Producent/osoba odpowiedzialna Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany dwuszczękowe graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia znaddatkiem na ścieranie wg DIN 7163.
Sprawdziany dwuszczękowe graniczne z klasą tolerancji ISO np. nr 484223 wielk. 15,8 m6lub tolerancją liczbową np. nr 484223 wielk. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Do zakresów pola tolerancji ISO a–zc w podstawowych stopniach tolerancji 6–13.

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7163.

Wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Podczas zamawiania podać pozycję pola tolerancji (a–zc) i podstawowy stopień tolerancji (6–13) lub tolerancję numeryczną. Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.