Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Sprawdziany szczękowe graniczne, a − zc, ⌀ wymiaru nomin.: 81mm

Nr art.: 484222 81

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484222 81
EAN / GTIN 2050001956231
Producent/osoba odpowiedzialna Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany szczękowe 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7163.
Do pól tolerancji połozonych wg ISO a − zc i podstawowych klas tolerancji 6 − 13.

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7163.

Wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Przy zamawianiu podać zakres pola tolerancji (a − zc) oraz podstawową klasie tolerancji (6 − 13), np. nr 484222 rozm. 10f9. Sprawdzian o podstawowej klasie tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.