Sprawdzian tłoczkowy graniczny z wymiarem pośrednim z naddatkiem na ścieranie, Typ: E

Nr art.: 484025 E
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 110,88 PLN /szt.
  • 83,55 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 18 mm
Maks. wymiar nominalny 23,999 mm
Pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziom tolerancji (jakość) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,001 mm
Rodzaj produktu sprawdzian trzpieniowy
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484025 E
EAN / GTIN 4045197211811
Numer producenta M 101 LS
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Wykonanie:

Trzpienie pomiarowe z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.
Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164
Sprawdzian tłoczkowy graniczny z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. nr 484025 2,37 H6lub tolerancją numeryczną np. nr 484025 28 +0,01 / -0,02.

Norma:

Tolerancja i odchyłki wg DIN 1938-1 i DIN 2245-1 oraz DIN 7164.

Wskazówka:

  • Proszę podać dokładną ⌀ wymiaru nom. z polem tolerancji (A-ZC) i klasę dokładności (6−13) lub tolerancję liczbową (±).
  • Sprawdziany trzpieniowe z wymiarem pośrednim są wyłącznie sprawdzianami tłoczkowymi granicznymi z wymiarami ułamkowymi!
  • Całkowite (parzyste) ⌀ z pasowaniem ISO zobacz nr 484000; 484020; 484040 lub na zamówienie.
  • Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.

Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999