Sprawdziany trzpieniowe graniczne A-ZC 6-13, ⌀ wymiaru nomin.: 39mm

Nr art.: 484020 39
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,57 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,57 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,91 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 112,24 PLN /szt.
  • 84,57 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Typ sprawdzianu
Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny
39 mm
Maks. wymiar nominalny
39 mm
Pole tolerancji
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziom tolerancji (jakość)
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Możliwość konfiguracji
tak
Rodzaj produktu
sprawdzian trzpieniowy
Zawartość
część pojedyncza
Norma
DIN 2245-1; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Materiał
stal
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484020 39
EAN / GTIN 2050001952028
Numer producenta M101LS039
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych
są wykonane z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164.
Tłoczki z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.
Sprawdziany tłoczkowe graniczne do pól tolerancji położonych wg ISO A − ZC i podstawowych klas tolerancji 6 − 13.

Norma:

Tolerancja i odchyłki wg DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 oraz DIN 7164.

Wskazówka:

  • Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.
  • Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie ⌀ z tolerancją liczbową patrz nr 484025.
  • Podać wymaganą klasę tolerancji. Wzamówieniu podać położenie pola tolerancji (A−ZC) oraz podstawową klasę tolerancji (6−13), np. nr 484020 10F10.
  • inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.