Zestaw sprawdzianów tłoczkowych granicznych H7, zakres ⌀ nominalnej: 3-12mm

Nr art.: 484005 3-12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,40 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 766,21 PLN /szt.
  • 472,66 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres ⌀ nominalnej (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 3 mm
Maks. wymiar nominalny 12 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 7
Pasowanie H7
Możliwość konfiguracji nie
Liczba elementów 7 szt.
Rodzaj produktu sprawdzian trzpieniowy
Długość całkowita L 300 mm
Szerokość łącznie B 200 mm
Wysokość całkowita H 50 mm
Zawartość Zestaw / asortyment
Norma DIN 7164
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484005 3-12
EAN / GTIN 4045197228161
Numer producenta 484005 3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Zawartość:

7-elementowy, 1× sprawdzian tłoczkowy graniczny nr 484000, każdy w wielk. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, wszystkie w klasie tolerancji H7.