Uchwyty do wałeczków pomiarowych, Typ: 5

Nr art.: 483930 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość użycia do Wałeczek pomiarowy
Do chwytu o średnicy 12 mm; 9,51 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Długość 92 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483930 5
EAN / GTIN 2050001048783
Numer producenta 1590000005
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Żeliwne uchwyty do wałeczków pomiarowych, ze śrubą mocującą. Do mocowania dwóch wałeczków z tego samego przedziału dokładności.
Strona nieprzechodnia jest oznaczona czerwoną kropką.