Śrubokręt krzyżakowy 3K DRALL rozmiar PH0, długość 60 mm

Nr art.: 48301000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 155 mm
Długość grotu l1 60 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Norma DIN 5265; ISO 8764
Właściwości uchwytu właściwości przeciwpoślizgowe
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48301000
EAN / GTIN 4018754123087
Numer producenta 48301000
Numer L L60040 1
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub PHILLIPS®
  • czarna koronka
  • Uchwyt trzyczęściowy z antypoślizgową powłoką flokową i otworem do zawieszenia
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana na matowo
  • DIN 5262 / ISO 8764

Cecha szcz.:

  • L1: 60 mm
  • L2: 155 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Phillips-Recess®
  • Wymiary profilu wyjściowego: PH0
  • Masa: 28 g