Podstawa do uchwytu do płytek wzorcowych 

Nr art.: 482900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
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
Akcesoria do Endmaßhalter Nr. 481700
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Szare
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Halterfuß
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Długość 106 mm
Szerokość 70 mm
Wysokość 28 mm
Właściwości Auflage für Endmaßhalter zur Standfläche genau justiert; Fuß lackiert, Standfläche geschliffen; Verwendung als Einstelllehre, Präzisions-Höhenreißer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 482900
EAN / GTIN 4030489221210
Numer producenta 2340
Producent/osoba odpowiedzialna Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.koba.de

Opis

Wykonanie:

Podstawa uchwytu do mocowania wkładek mocujących z kłami nr 481700. Umożliwia zastosowanie jako sprawdzian nastawczy, precyzyjny wysokościomierz traserski itp. Stopka lakierowana, powierzchnia podstawy docierana. Gniazdo uchwytu płytki wzorcowej dokładnie wypoziomowane względem powierzchni podstawy.