{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość całkowita L | 170 mm | |
| Długość grotu l1 | 75 mm | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Norma | DIN 5265 | |
| Właściwości uchwytu | właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub płaskich (SL) | 3,5 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 48201035 | |
| EAN / GTIN | 4018754123001 | |
| Numer producenta | 48201035 | |
| Numer L | L60010 2017 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |