Ceramiczne płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 18mm

Nr art.: 481060 18
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 41,56 PLN /szt.
  • 137,37 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2)
Wymiar nominalny 18 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
Rodzaj produktu płytka wzorcowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 481060 18
EAN / GTIN 4045197154590
Numer producenta 481060 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z czystego materiału ceramicznego - tlenku cyrkonu (ZrO2). Inne wykonania jak nr 481250.
Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.
  • klasa dokładności 1 jako wzorzec roboczy i nastawczy do produkcji i kontroli sprawdzianów

Z przemysłowego materiału ceramicznego o wysokim stopniu czystości (dwutlenku cyrkonu ZrO2).

Zaleta:

Idealne do codziennego użytku w produkcji: 
  • nierdzewne 
  • nie wymagają odtłuszczenia przed użyciem
  • nie wymagają natłuszczenia po użyciu 
  • bardzo wysoka odporność na uderzenia 
  • twardość 2-krotnie wyższa od stali 
  • 10-krotnie większa odporność na ścieranie 
  • duża odporność na działanie ługów, kwasów, oleju, emulsji szlifierskich 
  • właściwości antymagnetyczne
  • nie ulegają zacieraniu 
  • mała przewodność cieplna.

Wskazówka:

Dalsze wymiary nominalne dostarczane na zamówienie.