Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 0 60 mm

Nr art.: 481030 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 38,17 PLN /szt.
  • 110,50 PLN /szt.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN EN ISO 3650

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN ISO 3650
wymiar nominalny 60 mm
Klasa tolerancji 0
materiał Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Płytka wzorcowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 481030 60
EAN / GTIN 4045197235176

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 − o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 − o przekroju 35×9 mm.
z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.
klasa dokładności 0- jako pierwowzór do kontroli wymiarów roboczych.Do nastawiania wysoce precyzyjnych przyrządów.Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego.

Wskazówka:

Dalsze wymiary nominalne dostarczane na zamówienie.
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
    wymiar nominalny (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka