Uchwyt o długości 610 mm

Nr art.: 48030002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Długość L 610 mm
Możliwość użycia do Końcówki wymienne
Średnica ⌀ 22 mm
Rodzaj produktu Uchwyt
Masa 1,562 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48030002
EAN / GTIN 4018754031566
Numer producenta 48030002
Numer L L60010 1392
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do klucza pierścieniowego nr 5

Cecha szcz.:

  • d: 22 mm
  • Wielk.: 2
  • Długość w mm (L): 610 mm
  • Masa: 1562 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1 1/4–1 11/16 cala
  • Rozstaw klucza [mm]: 32–42 mm