{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Wys. całkowita | 110 mm | |
| Wysokość obudowy | 80 mm | |
| Szerokość obudowy | 268 mm | |
| Głębokość obudowy | 115 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 300 mm | |
| Głębokość szalki | 300 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Materiał obudowy | listwy tworzywo sztuczne | |
| W komplecie panel wskazań | tak | |
| Wysokość wyświetlacza | 80 mm | |
| Szerokość wyświetlacza | 268 mm | |
| Głębokość wyświetlacza | 115 mm | |
| Min. zakres ważenia | 0 kg; 30 kg | |
| Maks. zakres ważenia | 30 kg; 60 kg | |
| Czytelność | 0,01 kg; 0,02 kg | |
| Powtarzalność | 0,02 kg; 0,02 kg | |
| Liniowość ± | 0,02 kg; 0,02 kg | |
| Wysokość cyfr | 25 mm | |
| Przycisk do zatrzymywania wyniku | tak | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Złącze | RS 232 C | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Waga platformowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram; kilogram | |
| Czas narastania sygnału | 2 s | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Masa | 5,2 kg | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 479606 60 | |
| EAN / GTIN | 4045761192317 | |
| Numer producenta | EOC 60K-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |